RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
タオル棚(六角ボルト(M6)タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さL(mm)
500
注文コード
72803265
品番
R4605-500
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
浴室使用可否
可
材質
ステンレス
仕上
研磨
寸法(Φmm)
19
長さL(mm)
500
奥行D(mm)
200
耐荷重N(kgf)
98(10)
仕様
六角ボルト(M6)付
付属ビス有無
取付ビス付