RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
1000
注文コード
72803299
品番
R4607-1000
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
ステンレス
長さL(mm)
1000
寸法(Φmm)
32
寸法P(mm)
700
仕上
研磨
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付