ThinkVision S27i-30 (27型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803327 品番63DFKAR4JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品HDMI cable(同梱) 仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0 寸法(mm)184.9×475.0×612.3(梱包なし)、43.5×368×612.3(モニターヘッド部のみ) 質量(kg)3.6(ヘッド部のみ)、4.5(本体) 電圧(V)(50/60Hz)AC100〜240 コントラスト比1300:1 スタンドチルト対応(-5°/22°) 解像度1920×1080 視野角178°/178° 応答速度4ms(エクストリーム)、6ms(ノーマル) 入力端子VGA、HDMI バックライトWLED アスペクト比16:9 色深度8bit モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする