RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
600×400
注文コード
72803353
品番
R7809LS-600x400
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール
色
ホワイト色
長さL(mm)
600×400
寸法(Φmm)
30
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※現場組み立てが必要です。