ニギリバーL型(六角ボルト(M6)タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)600×600 注文コード72803369 品番R7809LS-600x600
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長さL3種類から選べます 他の種類を見る

全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。

仕様六角ボルト(M6)付 材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト色 長さL(mm)600×600 寸法(Φmm)30 耐荷重N(kgf)1470(150) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※現場組み立てが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする