USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72803440 品番 KUC-3A032GL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。

容量32GB 実効容量28.8GB 適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在) ライトブルー 質量(g)約8 外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む) 電源電圧USBポートからバスパワー供給 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応 動作温度(℃)0〜50(結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72803440
2025-06-23
用途:
Computer の起動ディスク作成用

USB3.2のスピード感が無い。(他のメモリーと比較して)
アクセスランプが無い事が何処にも明記されていない。
よってスピードが遅くアクセスランプが無いので動作状況が把握できず使いにくい。

2025-12-12
用途:
PCのデータ保存及び移動手段として
株式会社環境イーエムエス 様 (建設業・工事業)

簡単に取り扱いが出来て素晴らしいと思います。次回機会がありましたら又購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする