適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)
色ライトブルー
容量64GB
質量(g)約8
外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)
電源電圧USBポートからバスパワー供給
インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応
動作温度(℃)0〜50(結露しないこと)
実効容量57.6GB