Mag 3 MagSafe対応 3in1 折りたたみトラベルチャージングステーション iPhone 12/13/14/15シリーズ、Apple Watch & AirPodsシリーズ用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803607 品番AACADMAG3OGGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・手のひらサイズに折りたたむ事ができ、トラベル充電スタンドです。・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズ、Apple Watchシリーズを3台同時に充電できる充電スタンドです。

仕様●出力部: MagSafeワイヤレス充電器(最高15W)、ワイヤレスイヤホン用充電器 (最高5W)、スマートウォッチ用充電器 (最高3W)●充電速度(入力):5V/3A、9V/2.22A、12V/3A●充電速度(出力): MagSafeワイヤレス充電器5V/1A、9V/1.66A、最高15W(iphone充電の場合、最高7.5W)・ワイヤレスイヤホン用充電器5V/1A、最高5W・スマートウォッチ用充電器5V/1A、最高3W 対応製品ワイヤレス充電対応のiphoneおよび、MagSafe充電対応のデバイス(充電性能はご使用の機器により異なる場合があります) 製品質量(g)185 生産国中国 入力端子USB-C 製品サイズ(mm)68×68×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする