Omnia M2+ 2in1 MagSafe対応ワイヤレス急速充電器 iPhone 12/13/14/15 シリーズ、AirPods & AirPods Pro シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803616 品番APAADM2POGWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズを同時に充電できる充電スタンドです。・Apple正規認証であるMade for MagSafeを取得しています。

仕様●充電速度(入力):5V/3A、9V/3A●充電速度(出力):磁気充電5V/5W、7.5V/7.5W、12V/15W・イヤホンワイヤレス充電パット5V/5W・USB-Cポート出力5V/5W 適合機種iphone12シリーズ以降MagSafe充電機能の機種ワイヤレス充電機能搭載のAirPods/AirPods Pro インターフェース入力:USB-C・出力:磁気ワイヤレス充電スタンド(最大出力15W)、ワイヤレス充電パット(最大出力5W)、USB-C出力ポート(最大出力5W) 製品質量(g)266 生産国中国 製品サイズ(mm)85×125×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする