Omnia M3+ MagSafe対応3in1ワイヤレス充電ステーション(Qi認証)、iPhone 12から15シリーズ、Apple Watchシリーズ、AirPods Gen 2 & AirPods Pro用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803625 品番APAADM3POGBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズ、Apple Watchシリーズを3台同時に充電できる充電スタンドです。・Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。

仕様●出力部: スマートフォン用モジュール(最大10W)、AirPods用モジュール(最大5W)、Apple Watch用モジュール(最大2.5W) 対応製品ワイヤレス充電対応のiphoneおよび、MagSafe充電対応のデバイス 製品質量(g)325 生産国中国 製品サイズ(mm)110×125×156 入出力電源入力:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A・充電出力:スマートフォン用モジュール5V/1A、9V/1.12A・AirPods用モジュール5V/1A・Apple Watch用モジュール5V/1A 入力ポートUSB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする