ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72803930 品番P65095-291
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
消費電力(W)参考値162(100V時) 電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション) メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 入力電流(A)1.62(100V)/0.88(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成 インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1 コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):80 TB(20 TB SATA×4 台)/80 TB(20 TB SAS×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2) 光学ドライブオプション ベイ数2(リムーバブル)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする