RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーL型Lタイプ(六角ボルト(M6)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72803938
品番
R2207L-600x400
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
真鍮
長さL(mm)
600×400
寸法(Φmm)
25.4
仕上
クロムメッキ
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※本製品は壁裏補強の有無に限らず、石膏ボード等、強度のない壁への取付には対応していません