RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
800
注文コード
72803965
品番
R2937-800
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
パイプ、ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂
長さL(mm)
800
寸法(Φmm)
30
仕上
パイプ、ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ
耐荷重N(kgf)
1470(150)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付