タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)500 注文コード72803999 品番R6203-S-500
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さL3種類から選べます 他の種類を見る

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。

長さL(mm)500 仕様六角ボルト(M6)付 材質真鍮 寸法(Φmm)16 仕上クロムメッキ 奥行D(mm)60 耐荷重N(kgf)98(10) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする