RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さL(mm)
600
注文コード
72804008
品番
R6203-S-600
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
長さL(mm)
600
仕様
六角ボルト(M6)付
材質
真鍮
寸法(Φmm)
16
仕上
クロムメッキ
奥行D(mm)
60
耐荷重N(kgf)
98(10)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付