GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)の 自転車用カギ(ロック)
GORIN(ゴリン)の U字ロックキー
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72804036
品番
G230W-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
電動アシスト自転車バッテリーロック
ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)
本体は車体にやさしい軟質カバー設計
固定用マジックテープ付き
用途
カギ:3本(リバーシブルキー)
ワイヤー:Φ8×300mm
色
ブラック
寸法(Φ×mm)
8×300