RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さL(mm)
400
注文コード
72804078
品番
R6205-400
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
浴室使用可否
可
材質
真鍮
仕上
クロムメッキ
長さL(mm)
400
耐荷重N(kgf)
98(10)
仕様
タッピングネジ(4mm)付
付属ビス有無
取付ビス付
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
材質(棚板)
真鍮