RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さL(mm)
500
注文コード
72804087
品番
R6205-500
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
浴室使用可否
可
材質
真鍮
仕上
クロムメッキ
長さL(mm)
500
耐荷重N(kgf)
98(10)
仕様
タッピングネジ(4mm)付
付属ビス有無
取付ビス付
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
材質(棚板)
真鍮