レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72804166 品番 70881
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。

用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515〜530(緑)、地墨ポイント645〜655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 回転微調整範囲(°)360
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
沖縄地方数量1につき ¥2,370 / 税込 ¥2,607
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA-E グリーン 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする