クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ノータック) 31675
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72804324
品番
31675
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スマートな印象を与えるノータックのスラックス。動きがスムーズなストレッチ素材。
色
ブルー
仕様
リサイクル素材、リラックスカット、ノータック
種別
スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)
ウエスト(cm)
70
色番
10
股下(cm)
80
材質(ファスナー)
樹脂
材質(ボタン)
樹脂