スラックス(ノータック) 31675

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72804638 品番 31675
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スマートな印象を与えるノータックのスラックス。動きがスムーズなストレッチ素材。

サンド 仕様リサイクル素材、リラックスカット、ノータック 種別スラックス 機能ストレッチ 混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル) ウエスト(cm)79 色番22 股下(cm)80 材質(ファスナー)樹脂 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする