クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
シェルジャケット 32135
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72805487
品番
32135
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
2.5層ボンディングの高機能シェルジャケット。優れたストレッチ性・撥水性も備えています。
仕様
反射プリント、ラグランスリーブ、ファスナーガード、左胸ファスナーポケット、袖マジックテープ、左右脇ファスナーポケット、裾調整ドローコード、左袖ペン差し
種別
シェルジャケット
色
アーミーグリーン
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(ニット)
着丈(cm)
77
機能
軽量、ストレッチ、撥水性
裄丈(cm)
92
耐水圧(mm)
5000
色番
82
材質(ファスナー)
樹脂
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000