シェルジャケット 32135

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72805636 品番 32135
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2.5層ボンディングの高機能シェルジャケット。優れたストレッチ性・撥水性も備えています。

仕様反射プリント、ラグランスリーブ、ファスナーガード、左胸ファスナーポケット、袖マジックテープ、左右脇ファスナーポケット、裾調整ドローコード、左袖ペン差し 種別シェルジャケット キャメル サイズ4L 胸囲(cm)128 混率(%)表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(ニット) 着丈(cm)79 機能軽量、ストレッチ、撥水性 裄丈(cm)93 耐水圧(mm)5000 色番65 材質(ファスナー)樹脂 初期透湿性(g/m2・24hr)5000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
会社の社員への支給品として
株式会社マイベース 様 (卸売・小売業)

サイズ感は小さめなので、普段よりワンサイズ大きめにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする