クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32675
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72805828
品番
32675
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
前後に反射素材を使用して安全をサポート。脇が突っ張らないリラックスカット採用。
色
ネイビー
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)
サイズ
6L
色番
11
着丈(cm)
72
肩幅(cm)
61
材質(ファスナー)
樹脂
材質(ボタン)
樹脂
胸囲(cm)
144
袖丈(cm)
63.5
仕様
リサイクル素材、リラックスカット、反射素材