長袖ジャンパー 32675

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72806038 品番 32675
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

前後に反射素材を使用して安全をサポート。脇が突っ張らないリラックスカット採用。

アースグリーン 種別長袖ジャンパー 機能ストレッチ 混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル) サイズM 色番89 着丈(cm)62 肩幅(cm)45 材質(ファスナー)樹脂 材質(ボタン)樹脂 胸囲(cm)112 袖丈(cm)56.5 仕様リサイクル素材、リラックスカット、反射素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする