2×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 くぼみ先 三価ホワイト 呼びM12長さ50mm 1パック(10個) 72806110

 

2×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806110 2×6 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806110

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM12 注文コード72806110 品番2×6
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はねじの呼び・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)50 ねじピッチ1.75 寸法t(mm)(1欄)4.8、(2欄)8 寸法S(mm)6 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)6.86 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12 寸法dz(mm)8 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする