DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
WA23302 Card DJI Care Refresh 2-Year Plan (DJI Air 3) JP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72806118
品番
6941565-963062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
DJI WA23302 Card DJI Care Refresh 2-Year Plan (DJI Air 3) JP
仕様
●CMOS:1/1.3インチCMOS広角カメラ、1/1.3インチCMOS 3倍ズーム対応 中望遠カメラ●4K/60fps HDR、4K/100fpsスローモーション●D-Log M/HLG/ノーマル●全方向障害物検知
質量(g)
720
絞り
f/1.7 & f/2.8
画素数
(最大)48MP
使用高度
(運用限界)6km
伝送距離
20 km (FCC)、10 km (CE/SRRC/MIC(日本))
飛行時間(分)
(最大)46