クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32676
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72806126
品番
32676
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
伸縮率30%のストレッチ素材で動きやすさをサポート。右胸にはエンボスファスナー、右袖には反射テープを採用。
色
ネイビー
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ
混率(%)
綿63、ポリエステル34、ポリウレタン3(ストレッチツイル)
サイズ
L
色番
11
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
46
材質(ファスナー)
樹脂
材質(ボタン)
樹脂
胸囲(cm)
112
袖丈(cm)
60
仕様
反射素材