クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ(ノータック) 35675
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72806327
品番
35675
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ノータックのカーゴパンツにはポケット部に反射素材を使用して安全性にも配慮。
仕様
リサイクル素材、リラックスカット、ノータック、反射素材
種別
カーゴパンツ
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
機能
ストレッチ
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂