4×14 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 くぼみ先 クローム 呼びM3長さ5mm 1パック(13個) 72806381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×14 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806381 4×14 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806381

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) ねじの呼びM3 注文コード72806381 品番4×14
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はねじの呼び・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)5 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2 寸法S(mm)1.5 表面処理クローム 寸法e(mm)1.73 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3 寸法dz(mm)1.4 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする