Windows Server IoT 2019 for Storage Standard搭載2ドライブ 法人向けNAS 16TB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72806477 品番HDL2-Z19SATA-16/U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Editionを搭載の法人向けファイルサーバー。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用可能。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。
「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
データ重複除去機能により、データ使用容量を削減できます。ブロック単位で比較して重複除去し定型フォーマットを使った類似データなどに特に効果を発揮します。また、ユーザー利用制限数が無制限なのでオフィスでのバックアップや部門サーバーとしても活用いただけます。

仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:無制限●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(中空固定構造ファン×1)、ファン制御(自動)、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード(出荷時はRAID 1に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:2(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 容量16TB 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)75(Max)、42(Typ) 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約101×210×160(突起部除く、ゴム足含む) 対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12〜13、Chrome OS 、iPadOS 14.0 本体質量(kg)3.1 機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 使用湿度範囲10〜85%(結露なきこと) メモリー容量8GB ECC 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 エネルギー消費効率(W/GB)0.00209 USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1 接続台数50台(推奨最大同時) 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard アクセス方式CSMA/CD(LANポート) 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする