カーゴパンツ(ノータック) 35675

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72806607 品番 35675
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ノータックのカーゴパンツにはポケット部に反射素材を使用して安全性にも配慮。

仕様リサイクル素材、リラックスカット、ノータック、反射素材 種別カーゴパンツ サンド 混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル) 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 機能ストレッチ 色番22 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする