カーゴパンツ(ノータック) 35676

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72807088 品番 35676
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

快適な穿き心地を実現する肉厚ソフトな伸びる素材とウエストストレッチ構造のカーゴ。
右足側にはエンボスファスナー装備。

仕様反射素材、ノータック 種別カーゴパンツ ネイビー 混率(%)綿63、ポリエステル34、ポリウレタン3(ストレッチツイル) 股下(cm)80 ウエスト(cm)91 機能ストレッチ 色番11 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする