クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー 47141
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72807438
品番
47141
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
遠赤外線&強力消臭効果のある天然コーヒー炭を極小ナノレベルまで
伸縮性のあるベア天竺裏起毛素材のアンダーレイヤー。コーヒー炭が遠赤外線効果を発揮。
色
ブラック
機能
ストレッチ、保温、消臭テープ
サイズ
M
色番
49
混率(%)
表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)
目付(g/m
2
)
160
仕様
ラグランスリーブ
身長(cm)
165〜175
胸囲(cm)
88〜96