クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの ボトムス インナー
クロダルマの インナーパンツ
アンダーパンツ 47143
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72807517
品番
47143
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
粉砕して繊維に練り込んだ新商品登場。
保湿性、ストレッチ性、消臭制に優れた裏起毛アンダーパンツ。股部分には消臭テープを使用して臭いを軽減。
色
ブラック
機能
ストレッチ、保温、消臭テープ
サイズ
M
色番
49
混率(%)
表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)
目付(g/m
2
)
160
ウエスト(cm)
76〜84
股下(cm)
65