クロダルマ
クロダルマの 服飾小物
クロダルマの 防寒用品 服飾小物
クロダルマの ネックウォーマー・マフラー
ネックウォーマー 47144
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72807553
品番
47144
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
温かく消臭性にも優れたネックヲーマー。冬の屋外作業をサポート。
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)
機能
ストレッチ、保温、消臭テープ
目付(g/m
2
)
160
色番
49