クロダルマ
クロダルマの 服飾小物
クロダルマの 防寒用品 服飾小物
クロダルマの 腹巻
ウェストウォーマー(腹巻) 47145
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72807569
品番
47145
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
遠赤外線効果で温かいウェストウォーマー。伸縮性のある裏起毛素材で快適な着け心地。
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)
機能
ストレッチ、保温、消臭テープ
適応胴囲(cm)
70〜90
目付(g/m
2
)
160
色番
49