ツナギ服 49058

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72807623 品番 49058
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

動きやすさと機能制を追求した綿100%のツナギ服。シックな色合いの5色でラインアップ。
トリカット:脇のすそから袖口まで一枚の生地を使っているため、縫い目が無く脇のツッパリ感がないので手の動きにスムーズです。

ブルー 種別長袖つなぎ 混率(%)綿100 サイズ3L 色番10 材質(ファスナー)樹脂 裄丈(cm)88.5 胸囲(cm)128 腰廻り(cm)104〜116 股下(cm)82 仕様ラグランスリーブ 適応身長(cm)175〜185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72807614
2024-02-18
用途:
農作業
鳥海 牧場 様 (農・林・水産業)

着心地は悪くありませんがもう少しストレッチ性が有ればいいと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする