曜日別特売
SX-JS30-HM ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 72807920

ステンレスキャリータンブラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72807920品番SX-JS30-HM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ハンドルタイプの密閉ふた
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用

仕様シームレスせんシアーグレー容量(mL)300タイプハンドルタイプ容量(L)0.3(水位線)エコマーク認定認定本体質量(kg)約0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×19保温効力(℃)56以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)約6スタイルキャリータンブラー(ハンドルタイプ)エコマーク認定番号10 146 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする