防寒ベスト 54210

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72808104 品番 54210
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PVCオーティング加工を施した超撥水素材を使用、撥水・防風・保温性に優れた高機能防寒ベスト。
表地:トビー
立体的な表面が光沢感と肌あたりをサラッと快適に保つのが特長の素材。

オレンジ 種別ベスト 機能防風、撥水加工、保温性 混率(%)表:ポリエステル100(トビー)(PVCコーティング)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100 サイズLL 色番28 材質(ファスナー)金属 着丈(cm)70 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 仕様左胸ファスナーポケット、脇ポケット(逆ポケ)、左内ペン差し、左内ポケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72808104
2026-02-25
用途:
児童の登校時の見守りで活躍中です!!!
有限会社シンユーテック 様 (卸売・小売業)

オレンジ隊としてオレンジ色のジャンパーで活動中ですので、違和感も無く着用出来ました。
保温性も問題は無く、サイズも豊富でしたので隊員にも好評です。

2025-10-16
用途:
屋外作業
トータルリペアTwoTop 様

作業着で購入しましたが、作りデザイン良いので、普段着に成りました。
暖かいです。

対象商品:
72808104
2024-03-20
用途:
屋外作業時
運輸・通信業

サイズ感も良く首周りの作りが絶妙で生地の作りも丈夫そう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする