aiwaタブレットPC用フィルム Dタイプ(10.3インチ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72808148 品番JA3-FLM0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

aiwaタブレットDタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。

材質PET 高さ(mm)151 サイズ(inch)10.3 対応機種aiwa tab AG10 外形寸法(幅W×高さH)(mm)約241×151

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする