防水軽防寒ジャケット 54370

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズLL 注文コード72808296 品番54370
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れた軽量防水防寒ユニフォーム。
冬の屋外作業をサポートする機能を満載。
ストレッチ性もあり軽いのに温かい・濡れない・ムレない。
背中には反射プリントも装備して安全性にも配慮。

仕様反射素材、収納式フード・フード調整スtッパー付、衿収納式フード・ドットボタン付、前立ファスナー&マジックテープ、前立には雨水の侵入を防ぐ返し付、左右雨蓋付ファスナー・ポケット水返し、左内ペン差し、袖口マジックテープ付、左右裾構成ドローコーヂ 種別防水軽防寒ジャケット ブルー サイズLL 胸囲(cm)126 混率(%)表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコト起毛)、背中部:ポリエステル100(フリース) 着丈(cm)78 機能軽量、保温、防水、ストレッチ 耐水性(mm)10000 裄丈(cm)93.5 色番10 初期透湿性(g/m2・24hr)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72808366
2025-02-22
用途:
配達
その他業種

暖かく、動きやすい。
帽子をしまった襟は風が入らず暖かい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする