仕様反射素材、収納式フード・フード調整スtッパー付、衿収納式フード・ドットボタン付、前立ファスナー&マジックテープ、前立には雨水の侵入を防ぐ返し付、左右雨蓋付ファスナー・ポケット水返し、左内ペン差し、袖口マジックテープ付、左右裾構成ドローコーヂ
種別防水軽防寒ジャケット
色ネイビー
サイズS
胸囲(cm)114
混率(%)表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコト起毛)、背中部:ポリエステル100(フリース)
着丈(cm)72
機能軽量、保温、防水、ストレッチ
耐水性(mm)10000
裄丈(cm)84.5
色番11
初期透湿性(g/m2・24hr)3000