寸法図

台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72808358 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
サイズ:26x1.5〜1.75
ETRTO:559x19
重量:520g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1〜2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
シマノ
・HBTX800:268.2mm
・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm
シルバー サイズ26×1.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする