画像準備中

台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72808376 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
サイズ:26x1.5〜1.75
ETRTO:559x19
重量:520g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1〜2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
KT
・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm
シマノ
・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm
・HBTX800 265.9mm
・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm
ナカノ
・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm
・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm
シルバー サイズ26×1.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする