画像準備中

台湾製 リム 700C 36H FV (ERD 604.8) ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72808410 品番-
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途
サイズ:700c
ETRTO:622x19
重量:580g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1〜2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
シマノ
・HB2400 299.4mm
・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm
・HBTX800 299.4mm
・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm
ブラック サイズ700C
注意
※アイレットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする