軽防寒ジャケット 54371

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズM 注文コード72808488 品番54371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

中綿と背中裏のアルミプリントが高い保湿性を発揮する軽量防寒ジャケット。
随所に反射素材を施して安全性にも配慮。

ブルー 種別軽防寒ジャケット 機能保温、撥水、軽量 混率(%)表:ポリエステル100(リップストップ)(ACコーティング)、裏:ポリエステル100(アルミプリント)(タフタダイヤキルト)、中綿:ポリエステル100 サイズM 色番10 材質(ファスナー)樹脂 着丈(cm)68 胸囲(cm)114 裄丈(cm)84 仕様ラグランスリーブ、反射素材、ファスナーガード、前立反射パイピング、左袖ペン差し、袖口ゴム、背中裾部分反射プリント、左裾調整ドローコード、両脇配色、迷彩プリント(反射)、脇ポケット内側(手の甲部分)トリコット起毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
背広を着て外回り
サービス業

背広を着て外回りのときの、防寒着として着用。
豪華ではないが、あまりみすぼらしくもない。
軽くて脱ぎ着しやすい。
身軽に動け、スポーティな印象。
防寒性は良い。風も通さない。背中が暖かい。
首周りが、少し貧弱。寒風吹くときは別途マフラーが必要かも。
ファスナーにカバーがなく寒さが入ってくる。
生地の質感は やや薄く 衣擦れ音がシャカシャカする
サイズは最大の5Lを購入したが、もう少し大きいサイズがあってもよい。
総合的に、価格も考慮すれば、気楽に着れるよい防寒着。

2025-02-27
用途:
建築工事
不動産業

機能とコスパが良いと思います。
この様に落ち着いたデザインだと、お客さんや近隣の方々の前で着るのにも、気兼ねしなくて済みます。
欲を言えば、脇腹部分に柄なんか入れずに、ふつうの無地にしてくれたらもっと良かったです。
それと、フロントジッパーが寒い風を通すので、内側のフラップか、外側の比翼を設けてくれたらなお良いです。

2024-12-19
用途:
外作業に
西気賀マリン 様

薄いし、軽いし、その割には風もとうさなく温かい
とても良い、値段も安く最高だと。

2024-12-14
用途:
機械整備

軽い、その割に暖かい、着心地が良い、収納ポケット等は少ないですが、許容範囲で、もう一着欲しくなりました。

対象商品:
72808707
2024-02-22
用途:
自転車・バイク・車通勤に

いろいろ乗るのでこの手のジャケットはアホみたいに買いまくって比較しておりますが、厳冬期以外ではこちらが一番という結論に至りました!。サイズはモノによってLかLLの当方がLでちょうど〜ゆったり目なのでワンサイズ上とかは必要なし。軽くて動きやすいのでゴワゴワせず車の運転も楽、それでいてインナーにフリースプルオーバー1枚で気温5度くらいまで自転車もオーケー!なのに逆に気温が上がってきても暑すぎず、守備範囲が広くまさに万能。今回色違いを買い足しますが、ずっと売り続けていただきたいですね!

3人が参考にしています
対象商品:
72808515
2024-01-20
用途:
冬場のジョギング時に着用

ジャケットの内側はキルティグになっおり、非常に暖かいです、買って正解です。

1人が参考にしています
2025-02-20
用途:
運転時
その他業種

非常に軽くて動きやすく、暖かいのですが、いかんせんポケットが少ない。
内ポケットも胸ポッケトも無いし、外の脇についている二つのポケットは浅くふたもないので、入れたものを落とす恐れがあります。
仕方なく自分で内ポケットを作り、取り付けました。また既存のポケットにはマジックテープを取り付け勝手に開かないようにしました。これでスマホも財布も入れられます。いつもLサイズを着ていますがこの商品はちょっと大きめでした。あと気になるのは動くと音がする事です。

1人が参考にしています
対象商品:
72808734
2022-02-20
用途:
軽作業

外で冷たい風を防げぐのには良いですが、作業などしている状況では体温が上がって中で蒸れますので注意が必要かと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする