画像準備中

大洋 ヘルメット TY2型 SG付 S (52-54cm) 白テープ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72808629 品番TY2型 SG付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途
材質:P.P(ポリプロピレン)
カラー:ホワイト
サイズ:52-54cm
重量:295g
ワンタッチストッパー付
自転車用SGマーク付
サイズS (52-54cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする