大洋プラスチックス工業所
大洋プラスチックス工業所の ヘルメット・ヘルメットホルダー
大洋プラスチックス工業所の 通学用ヘルメット
大洋 ヘルメット TY2型 SG付 L (57-60cm) 白テープ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72808647
品番
TY2型 SG付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
材質:P.P(ポリプロピレン)
カラー:ホワイト
サイズ:57-60cm
重量:385g
ワンタッチストッパー付
自転車用SGマーク付
サイズ
L (57-60cm)