クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ヒートジャケット・ベスト
電熱ヒーターベスト 54800
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72808768
品番
54800
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
色
チャコールグレー
種別
ベスト
機能
軽量、ストレッチ
混率(%)
表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100
サイズ
L
色番
48
材質(ボタン)
樹脂
着丈(cm)
58
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
41
仕様
スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
注意
※ヒーターは別売りです。